• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT Motore di carotaggio DME22SU STANDARD 230V Carotaggi fino a Ø 180 mm

Codice art.: 10993027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 10993027
EAN / GTIN 9009012014037
Codice del produttore 10993027
Numero-L L50140 103894
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dispone di un cambio a 3 velocità e di una regolazione variabile della velocità con avviamento graduale.
  • I dispositivi di protezione da sovraccarico integrati e l’interruttore differenziale PRCD garantiscono un lavoro sicuro.
  • Grazie all’adattatore M16 in dotazione è possibile anche la foratura a secco.

Proprietà:

  • Forma: Motore elettrico per foratura DME22SU** 2,2kW
  • Specifiche: Gamma Ø foratura 20 - 180
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: STANDARD

Vantaggi:

  • Cambio a 3 velocità per regimi ottimali.
  • Foratura a secco con l’adattatore M16 incluso.
  • Confezionato in una pratica valigetta per il trasporto.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello