TYROLIT DME22SU vŕtací motor

Č. pol.: 10993027
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 10993027
EAN/GTIN 9009012014037
Číslo výrobcu 10993027
Číslo L L50140 103894
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Má 3-stupňovú prevodovku a variabilné nastavenie otáčok s pozvoľným rozbehom.
  • Integrovaná ochrana proti preťaženiu a osobný ochranný spínač PRCD zabezpečujú bezpečnú prácu.
  • Vŕtanie nasucho je možné aj pomocou priloženého adaptéra M16.

Charakteristika:

  • Tvar: Elektrický vŕtací motor DME22SU** 2,2 kW
  • Špecifikácia: Vŕtanie Ø rozsah 20 - 180
  • Vhodnosť materiálu: Nezávisle na materiáli
  • Produktový rad: STANDARD

Výhoda:

  • 3-stupňová prevodovka pre optimálne otáčky.
  • Vŕtanie nasucho s priloženým adaptérom M16.
  • Balené v praktickom prepravnom kufríku.

Materiál:

  • Nezávisle na materiáli

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka