Supplemento per ruote con gomme ad aria

Codice art.: 1099
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 280 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 220 mm
Larghezza ruota/rullo 70 mm
Materiale ruota/rullo Pneumatici
Colore pneumatico nero
Campo di impiego carrelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1099
EAN / GTIN 4017976010991
Codice del produttore 1099
Numero-L L90080 343
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Corsa elastica in condizioni di terreno sconnesso, soprattutto all'aperto. Possibile a partire da 600 mm di larghezza del carrello. Supplemento di prezzo rispetto a ruote standard.

Proprietà:

  • Dimensione ruota (mm): 220 x 70
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Nota: Supplemento sui rotoli Ø 160 mm