Suprataxa pentru roți cu anvelope pneumatice

Cod articol.: 1099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 280 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 220 mm
Lățime roată/rolă 70 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope
Culoare anvelopă negru
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 1099
EAN / GTIN 4017976010991
Număr producător 1099
L-Număr L90080 343
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Alergare elastică în condiții de teren nefavorabile, în special în aer liber. Posibil de la o lățime a căruciorului de 600 mm. Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 220 x 70
  • Anvelope: aer
  • Notă: taxă suplimentară pentru rotile Ø 160 mm