• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT Tagliagiunti FSG620 STANDARD Profondità di taglio fino a 230 mm

Codice art.: 10984041
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10984041
EAN / GTIN 9009012009002
Codice del produttore 10984041
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla sua intelligente distribuzione del peso, la FSG620 offre un’eccellente capacità di taglio, mentre la funzione di taglio a sinistra e a destra aumenta la flessibilità.

Proprietà:

  • Forma: FSG620S
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: STANDARD

Vantaggi:

  • Massima facilità d’uso grazie agli elementi di comando disposti in modo chiaro.
  • Lavoro controllato grazie al contaore digitale e all’affidabile indicatore del livello di carburante.
  • Il cambio laterale della protezione del disco è possibile in poche mosse.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale