• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Supporto a croce quadrata a destra

Codice art.: 106955
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106955
EAN / GTIN 4069739008233
Codice del produttore 5.4025G300RL
Numero-L L31490 113644
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, attacco quadro, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 5.4025G300RL
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 88
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 82 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 60 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Quadrato 25x25 mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno