• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Kvadratno križno držalo desno

Št. art.: 106955
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106955
EAN/GTIN 4069739008233
Številka proizvajalca 5.4025G300RL
L-število L31490 113644
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, kvadratni pogon, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 5.4025G300RL
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 88
  • Konzolna dolžina (LPR): 82 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 60 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Kvadratni 25x25 mm
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje