Descrizione:
Cilindro compatto LINER, ISO 21287, doppio effetto, AG, magnete, pistone Ø 32, corsa 10, G1/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C. Nuova serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo pistone a scelta con filettatura interna o esterna. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
Proprietà:
- Corsa: 10 mm
- Standard: a norma ISO 21287
- Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
- Serie: Serie LINER
- Pistone: POM
- Magnete: Con magnete
- Funzione: doppia azione
- Ø pistone: 32 mm
- Attacco: G 1/8
- asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
- Guarnizione pistone: PU
- Aste dei pistoni AG: M10x1,25
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- O-ring statici: NBR
- Pressione di risposta min.: 0,6 bar
- Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
- Guarnizione dello stelo del pistone: PU
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C