Barra alesatrice con bloccaggio a leva

Codice art.: 105345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 105345
EAN / GTIN 4069739006482
Codice del produttore 19.3025TNC65
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.3025TNC65
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 70
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 88 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 70 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Ø 25,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno