Tool adaptor, Diameter 25 mm

Artiklové číslo: 105345
Cena za 1 Sztuka
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 Sztuka (bez DPH)
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
Katalogové číslo 105345
EAN / GTIN 4069739006482
Číslo výrobce 19.3025TNC65
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.3025TNC65
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 70
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 88 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Ø 25,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior