• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RU HSSE nitr. UNF NR.10-32 2A

Codice art.: 104595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 104595
EAN / GTIN 4046122388677
Codice del produttore 104595
Numero-L L10150 181
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU HSSE nitrire UNF NR.10-32 tolleranza 2A taglio della buccia lapear

Fresa a spirale per M 3 e oltre

Frese per filettatura VA
Per la lavorazione di acciai inossidabili, tempra passante, tempra superficiale e altri acciai fino a 1.200 N/mm² di resistenza alla trazione, nonché leghe di alluminio che producono trucioli corti
- HSSE, lappato
- nitrurati per evitare la saldatura a freddo
- trucioli fini grazie al maggior numero di fori di scarico e quindi di taglienti, e all'estensione dello smusso a 2 P