RU HSSE nitr. M 8 6g Ø20 25 x 9 mm

Codice art.: 104512
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Diametro nominale filettatura metrica 8 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Diametro corpo 20 mm
Forma dell’imbocco CS
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 104512
EAN / GTIN 4046122387458
Codice del produttore 104512
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU HSSE nitrire M 8 tolleranza 6g taglio della buccia lapear Ø20

Fresa a spirale per M 3 e oltre

Frese per filettatura VA
Per la lavorazione di acciai inossidabili, tempra passante, tempra superficiale e altri acciai fino a 1.200 N/mm² di resistenza alla trazione, nonché leghe di alluminio che producono trucioli corti
- HSSE, lappato
- nitrurati per evitare la saldatura a freddo
- trucioli fini grazie al maggior numero di fori di scarico e quindi di taglienti, e all'estensione dello smusso a 2 P