• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ottone, Rp 1/2, 0, 5 bar

Codice art.: 103826
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 103826
EAN / GTIN 4047322038003
Codice del produttore 103826
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ottone, temperatura massima del fluido/ambiente 80 °C, Rp 1/2, PN max. 10 bar, pressione di apertura 0,5 bar.

Proprietà:

  • B: 50,0 mm
  • L: 59,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: Rp 1/2
  • Norma della filettatura: DIN 2999
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -30 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C