Punta tastatrice per la serie 513, D = 3 mm, lunghezza 14,7 mm (11,2 mm), metallo duro

Codice art.: 103018
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 513
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103018
EAN / GTIN 4946368810157
Codice del produttore 103018
Numero-L L40010 5022
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta dello stilo determina il fattore di scala del comparatore. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: Carburo da 3 mm
  • D: 3
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,014 X 0,002 X 0,002 M
  • Modelli stretti: Sì
  • Modello standard: Sì

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità