• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RU M 3 6g 4 fori Ø12

Codice art.: 102208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102208
EAN / GTIN 4046122342563
Codice del produttore 102208
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU M 3 6g lapear 4 fori di chip Ø12 taglio della buccia

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con en