Manometro standard, custodia in lamiera d’acciaio, G 1/2 in basso, 0 - 16, 0 bar, Ø 160

Codice art.: 101994
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/2 pollici
Campo di visualizzazione max. 16 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi vetro
Diametro del disco 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101994
EAN / GTIN 4047322029995
Codice del produttore 101994
Numero-L L00970 120877
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard con custodia in lamiera d’acciaio, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 16, 0 bar, Ø 160. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Lamiera di acciaio
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 160 mm
  • Indicatore del marchio: rosso
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 16 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,5 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione