Bussola di serraggio, Diametro minimo 40,2, Esecuzione R - Esecuzione standard

Codice art.: 1015560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1015560
EAN / GTIN 4019208214702
Codice del produttore 1015560
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

Maggiori informazioni:

  • Bussola di serraggio, diametro min. 40,2, esecuzione R - esecuzione standard (non vulcanizzata) misura KFR / MFR 4

Proprietà:

  • Dilatazione: 0,5 mm
  • Dimensione della punta: 04
  • Lunghezza complessiva: 55 mm
  • Diametro minimo: 40,2 mm