• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

RU G 5/8 A

Codice art.: 101157
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura BSP/G
Diametro nominale filettatura in pollici 0,625 pollici
Classe di tolleranza filettatura A
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101157
EAN / GTIN 4046122324750
Codice del produttore 101157
Numero-L L10150 252
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU G 5/8 tolleranza A

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con entrata a