• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni invernali INDUSTRY Louisville, Unisex, Blu nerastro, Taglia L

Codice art.: 10090-194-010 L
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10090-194-010 L
EAN / GTIN 5707209975881
Codice del produttore 10090-194-010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • La parte posteriore estesa sostiene e mantiene il calore
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Zip extra-lunga con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con stivali migliore visibilità dell'ambiente con
  • l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Fodera trapuntata
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Cintura rialzata sul retro per una migliore protezione contro il freddo
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori con patta e bottoni a pressione
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Portamartello
  • Tasca per coscia con patta e bottone a pressione
  • Sacchetto per righello
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Tasche per ginocchia, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Struttura canvas.

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia