{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HSS | |
| Passo della filettatura | 0,75 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Diametro nominale filettatura, metrico D | 6 mm | |
| Forma dell’imbocco | CS | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura esterna (EGA) | |
| Tipo di prodotto | Maschio a deformare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 100323 | |
| EAN / GTIN | 4046122307098 | |
| Codice del produttore | 100323 | |
| Numero-L | L10150 1143 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |