• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ASL M 6x0,50 6g filiera

Codice art.: 100320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100320
EAN / GTIN 4046122307036
Codice del produttore 100320
Numero-L L10150 1056
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL M 6x0,50 6g taglio della buccia lapear

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato