Descrizione:
L'IVC 60/24-2 Tact² M è un aspirapolvere industriale compatto con ruote grandi e rulli frenanti. Il dispositivo estremamente manovrabile è ideale per la pulizia di macchine e aree di produzione. Inoltre, l'aspirapolvere è approvato per le polveri di categoria polveri M pericolose per la salute. La pulizia automatica del filtro Tact² garantisce un lungo tempo di funzionamento senza fastidiose interruzioni.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 995 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 2,4kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 60 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 0,95 m²
- peso senza accessori: 60 kg
- portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40
Vantaggi:
Dotato di 2 motorini ventilatore:- Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Sistema di pulizia filtro automatico Tact²:- Pulizia automatica del filtro tramite soffi d'aria mirati e potenti.
- Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata.
Con filtro pieghettato piatto compatto:- Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:- Ciclone integrato per la pre-separazione
- Apparecchiatura antistatica
categoria polveri M:- Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
- Controllo elettronico della trasmissione per evitare correnti di spunto elevate.
- La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
- Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
- Attrezzatura antistatica
- Certificato per categoria polveri M..
Contenuto:
Filtro: Filtro pieghettato piatto; accessori in dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper