• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere industriale IVC 60/30 Tact²

Codice art.: 1.576-101.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.576-101.0
EAN / GTIN 4039784463707
Codice del produttore 1.576-101.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere industriale compatto IVC 60/30 Tact² è ideale per la pulizia delle aree di produzione e delle macchine di produzione. Grazie al compressore a canale laterale antiusura, il dispositivo può essere utilizzato anche in continuo e può essere utilizzato, ad esempio, come dispositivo di aspirazione fisso su macchine di produzione o confezionamento.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 1240 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 1,9 m²
  • peso senza accessori: 95 kg
  • portata d'aria: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Pulizia automatica del filtro Tact²:
  • Pulizia automatica del filtro tramite soffi d'aria mirati e potenti.
  • Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:
  • Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:
  • Ciclone integrato per la pre-separazione
  • Attrezzatura antistatica
compressore a canale laterale antiusura:
  • Un compressore a canale laterale impressiona per la sua potente potenza di aspirazione e la sua lunga durata di almeno 20.000 ore. I dispositivi sono quindi ideali per l'uso in operazioni multi-turno.
  • La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
  • Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
  • Arresto del fluido

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; arresto automatico dello stato di riempimento; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; filtro: Filtro plissettato piatto

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello