• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere industriale IVC 60/24-2 Tact²

Codice art.: 1.576-100.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.576-100.0
EAN / GTIN 4039784463691
Codice del produttore 1.576-100.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere industriale compatto IVC 60/24-2 Tact² è ideale per la pulizia delle aree di produzione e delle macchine di produzione. Il dispositivo è dotato di ruote grandi e rulli frenanti, che lo rendono facile da spostare e ideale per l'uso mobile. Il sistema di pulizia automatica del filtro Tact² garantisce una lunga durata operativa senza interruzioni.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 995 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 0,95 m²
  • peso con confezione: 68,2 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Dotato di 2 motorini ventilatore:
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Sistema di pulizia filtro automatico Tact²:
  • Pulizia automatica del filtro tramite soffi d'aria mirati e potenti.
  • Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:
  • Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:
  • Ciclone integrato per la pre-separazione
  • Attrezzatura antistatica dotata
di 2 motorini ventilatore:
  • Controllo elettronico della trasmissione per evitare correnti di spunto elevate.
  • La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
  • Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
  • Attrezzatura antistatica
  • Arresto del fluido

Contenuto:

Filtro: Filtro pieghettato piatto; accessori in dotazione: No; spegnimento automatico dello stato di riempimento; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello