Descrizione:
Il nostro aspirapolvere industriale IVS 100/55 M di classe superiore è adatto sia per l'uso mobile che fisso continuo per l'aspirazione sicura di grandi quantità di polveri sottili e pericolose per la salute. Certificato per categoria polveri M ed economico nel funzionamento (IE2), l'aspirapolvere impressiona anche con il potente motore a corrente trifase e il potente compressore a canale laterale da 5,5 kW. Grazie al soft Start integrato, è possibile un funzionamento uniforme su qualsiasi connettore femmina industriale da 16 amp convenzionale senza problemi. L'ampia gamma di opzioni per riporre gli accessori garantisce anche la massima mobilità. L'ampio filtro a stella a 16 pieghe è salvaspazio ed è pulito in modo affidabile grazie all'agitazione orizzontale del filtro. Un cambio garantisce sempre un risultato di pulizia ottimale, indipendentemente dallo sforzo richiesto e quindi molto confortevole per l'utente. Il meccanismo di assestamento del contenitore in acciaio inox da 100 litri facilita anche lo svuotamento. Il telecomando opzionale per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo da una distanza massima di 30 metri mostra anche la facilità d'uso dell'IVS 100/55 M..
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1202 x 686 x 1465 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 5,5kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 100 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 2,2 m²
- peso con confezione: 148 kg
- peso senza accessori: 148 kg
- portata d'aria: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vuoto: 240 / 24 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50
Vantaggi:
Compressore del canale laterale antiusura:- Con capacità di 5,5 kW e avviamento morbido per grandi quantità di polvere e solidi.
- Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore.
Pulizia manuale del filtro IVS:- Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
- Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:- Grazie allo speciale rivestimento, è adatto anche per polveri oleose e appiccicose.
categoria polveri M:- Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
- Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper