Descrizione:
Anche il modello entry-level della gamma dei nostri aspirapolvere industriali di classe superiore con certificato categoria polveri-M offre prestazioni convincenti e attrezzature eccellenti. Ad esempio, l'IVS 100/40 M è dotato di un economico motore a corrente trifase (IE2) con avviamento morbido per eliminare i picchi di potenza all'avviamento del dispositivo e di un potente compressore a canale laterale da 4,0 kW. L'ampio filtro a stella gestisce con sicurezza grandi quantità di polveri sottili e pericolose per la salute, mentre pulire il sistema di filtraggio tramite l'agitazione orizzontale del filtro è un gioco da ragazzi per l'utente. Ciò è garantito da una trasmissione integrata per la trasmissione mirata di potenza. Per il risultato della pulizia, non importa se l'utente applica molta o solo poca forza. Anche le numerose opzioni di sistemazione per gli accessori sono vantaggiose. Ciò significa che sono conservati in modo sicuro durante il lavoro quotidiano e durante il trasporto del dispositivo. L'IVS 100/40 M è progettato per l'uso continuo e un contenitore in acciaio inox da 100 litri con un comodo meccanismo di sedimentazione lo sottolinea ancora una volta. Un telecomando opzionale completa la gamma di apparecchiature larghezza.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1202 x 686 x 1465 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 4,2kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 100 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 2,2 m²
- peso con confezione: 159,5 kg
- peso senza accessori: 142 kg
- portata d'aria: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 75 dB(A)
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vuoto: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50
Vantaggi:
Compressore del canale laterale antiusura:- Con capacità di 4 kW e avviamento morbido per aspirare grandi quantità di polvere e solidi.
- Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore.
Pulizia manuale del filtro IVS:- Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
- Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:- Grazie allo speciale rivestimento, è adatto anche per polveri oleose e appiccicose.
categoria polveri M:- Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
- Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper