Descrizione:
Versatile, estremamente mobile, KOMPAKT e GARANT per risultati di pulizia ottimali: Il modello HD 18/50-4 Cage Classic estende la nostra classe compatta UHP a una capacità di pulizia fino a 30 kW ed è quindi il più potente pulitore ad alta pressione nel design a gabbia mobile. 500 bar pressione di lavoro e una portata d'acqua di 30 l/min garantiscono risultati rapidi, anche nelle condizioni più difficili di sporco, come previsto nell'edilizia, nell'industria o nel settore dei trasporti. Un interruttore rotativo ad azionamento intuitivo e l'ampia assenza di componenti elettronici garantiscono il funzionamento più semplice del dispositivo. I dettagli ergonomici, il sistema Low peso, 4 ruote grandi e un gancio per gru facilitano la movimentazione e il trasporto dell'unità anche su terreni accidentati. Se necessario, il modello HD 18/50-4 Cage Classic può essere trasportato anche tramite un carrello elevatore a forche, dimostrando così la massima flessibilità durante il trasporto e il lavoro con la macchina.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 747 x 1317 x 1093 mm
- pressione di lavoro: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
- portata: 1800 l/h
- peso (con accessori): 321 kg
- peso con confezione: 331,5 kg
- peso senza accessori: 307 kg
- Carburante: Elettrica
- Potenza del motore: 30kW
- Tipo di pompa: Albero motore
- Tipo corrente: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
- Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Ampio filtro dell'acqua integrato:- Riduce i costi di manutenzione e assistenza.
Elevata mobilità:- Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
Caratteristiche principali:- Protezione standard per basse temperature d'acqua per
filtri acquadi grandi dimensioni integrati:- Garantisce una lunga durata di tutti i componenti ad alta pressione.
- Un pratico gancio per gru consente un facile trasporto, anche su terreni accidentati.
- Protezione contro il basso livello di acqua di serie
- Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
Uso:
- Per la rimozione della vernice e della ruggine dalle superfici metalliche
- Pulizia generale del serbatoio e pulizia dei tubi degli scambiatori di calore
- Per la rimozione di alghe, cozze, incrostazioni e depositi di calcare sulle e sulle navi
- Pulizia di autocarri, veicoli e attrezzature
- Pulizia di ponti, stive e contenitori di carico
- Per la pulizia di cabine di verniciatura, griglie, parti di macchine
- Utilizzato per rimuovere l'abrasione degli pneumatici sulle piste degli aeroporti
- Per la pulizia di macchine da costruzione e loro parti, quali catene, alberi di miscelazione o caldaie di agitazione
- Pulizia di tubi, serbatoi e altri contenitori su piattaforme petrolifere
- Per la pulizia di attrezzature per l'edilizia, come casseforme e ponteggi, nonché veicoli
Contenuto:
Contaore; valvola di sicurezza; tubo flessibile alta pressione: 20 / impieghi gravosi
Fornitura:
Tubo a getto in acciaio inox da 700 mm; ugello piatto; pistola a spruzzo industriale