Descrizione:
La pulitrice ad alta pressione per acqua fredda HD 10/21-4 S Plus è ideale per lavori ergonomici e a risparmio energetico. Grazie alla pistola Kärcher EASY!Force Advanced, può essere azionata comodamente senza esercitare forze. Il servocomando regolatori consente la regolazione della pressione e del volume dell'acqua. L'ugello del rotore Vibrasoft riduce le vibrazioni sulla lancia di irrorazione fino al 30%. Materiali selezionati e la massima qualità caratterizzano HD 10/21-4 S Plus. Una robusta pompa a disco oscillante con pistoni in acciaio inox e testata in ottone funziona insieme a un motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria. I supporti per telaio integrati realizzati in alluminio formano un telaio leggero e robusto con possibilità di carico con gru. Per la massima mobilità e un design compatto, il motore e il gruppo pompa sono installati verticalmente secondo il concetto UprightConcept. La macchina è completata da opzioni aggiuntive per riporre gli accessori sotto forma di tasca a canguro e ganci regolabili.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 607 x 518 x 1063 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Capacità di connessione: 8kW
- pressione di lavoro: 50 – 210 bar.
- Dimensioni ugello: 050
- portata: 500 – 1000 l/h
- peso (con accessori): 63,9 kg
- peso con confezione: 73 kg
- Max. Pressione: 250 bar
- Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Ingresso acqua: 1?
- Temperatura di alimentazione: 60 °C
Vantaggi:
Accessori completi con EASY!Lock:- La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati sul regolatori del servocomando tra la lancia e la pistola
Un concetto di servizio sofisticato consente una rapida implementazione direttamente in loco:- Pratico indicatore di livello dell'olio e canale di scarico dell'olio integrati nel telaio.
- Concetto di componente modulare costituito da pompa, motore e quadro di comando
Caratteristica principale:- Pistola ad alta pressione EASY!Force a risparmio energetico per lavorare senza fatica
Ampia gamma di accessori e kit di fissaggio:- Ganci regolabili, ad esempio 2. Supporto lancia o per cavi elettrici
Tagliatubi ergonomico Vibrasoft:- Consente di risparmiare energia e lavorare più a lungo con l'ugello del rotore
- EASY!Force Advanced per lavorare senza fatica senza forze di tenuta
Design verticale compatto grazie alla struttura verticale con motore e gruppo pompa installati verticalmente:- La massima stabilità garantisce un supporto sicuro del dispositivo
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria, robusto pompa con pistone in acciaio inox e testata in ottone:- Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
- Ingombro ridotto e dimensioni esterne salvaspazio
- Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
- Facile da manovrare e trasportare
- Riduce il volume e i livelli di rumore.
- Riduce le vibrazioni fino al 30%
- Stoccaggio del tubo flessibile ad alta pressione
- Prestazioni elevate ed elevata efficienza
- lancia rotante in acciaio inox da 1050 mm
- Design salvaspazio
- Motore raffreddato ad aria/acqua
- Testa della pompa girevole
- Tasca di canguro.
Contenuto:
motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; pompa assiale a 3 pistoni: Con pistone in acciaio inox; limitatore di pressione; filtro dell'acqua integrato; vetro spia di livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone