Descrizione:
Puzzi 10/1 con spazzola per tappezzeria e spazzola per pavimenti è particolarmente adatto per la pulizia igienica ed efficace di superfici di piccole e medie dimensioni. Con una pressione di spruzzo di 1 bar, il dispositivo di estrazione a spruzzo assicura una pulizia delicata e profonda delle superfici tessili e offre risultati convincenti, in particolare nella pulizia della tappezzeria e della moquette. Grazie alla bocchetta per pavimenti stretta, il dispositivo è ideale anche per l'uso in spazi ristretti. Inoltre, grazie al labbro di aspirazione flessibile, è possibile pulire facilmente anche le zone sovrapposte. L'estrattore a spruzzo è dotato di un gancio per cavi integrato e di un dispositivo per l'attrezzo manuale e tubo di aspirazione.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 709 x 322 x 438 mm
- peso con confezione: 13,5 kg
- peso senza accessori: 10,5 kg
- Performance pompa: 40W
- Potenza turbina: 1250W
- portata d'aria: 74 l/s
- Max. Prestazioni dell'area: 25 m²/h.
- Pressione di irrorazione: 1 bar
- Quantità di spray: 1 l/min
- Tipo corrente: 220 – 240 V
- Aria esterna serbatoio/acque nere: 10 / 9 l.
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
Vantaggi:
impugnatura a manubrio ergonomico:- impugnatura ergonomico e basso peso per un funzionamento semplice.
Caratteristiche principali:- impugnatura supplementare alla spazzola per pavimenti
- Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile
uso quotidiano ottimale:- Regolazione senza attrezzi dell'impugnatura; accessori/fissaggi dei cavi; cambio rapido dalla spazzola per pavimenti alla bocchetta ammortizzatrice.
Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile:- Il serbatoio dell'acqua sporca è facilmente rimovibile e può essere utilizzato anche per riempire il serbatoio dell'acqua dolce.
Versatile:- Accessori versatili per applicazioni versatili (ad es. bocchetta di aspirazione piatta per la pulizia di sedili e tappezzerie).
- Impugnatura regolabile in altezza.
- Cuscinetto in gomma pompa / turbina
Contenuto:
Supporto accessori integrato per spazzola per pavimenti; boccaglio: Bocchetta per tappezzeria / blu; supporto accessori integrato per tappezzeria/bocchetta di aspirazione piatta
Fornitura:
Detergente RM 760 linguette / 48 pezzi; bocchetta di aspirazione piatta; pistola a spruzzo/aspirazione; 1 pezzo spray-/tubo di aspirazione; spray-/tubo flessibile di aspirazione 2,5 m; D-impugnatura per spray-/tubo di aspirazione; spazzola per pavimenti 240 mm; contenitore 2-in-1 rimovibile per FRESH-/acque nere