{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso | |
Colore | giallo | |
Dimensione | 52 cm - 61 cm | |
Materiale elmetto | HDPE | |
Peso | 406 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Resistenza alle basse temperature | fino a -30 °C | |
Bardatura tessile a 6 punti | sì | |
Clip per il montaggio di componenti esterni | sì | |
Fissaggio per lampade frontali opzionale | sì | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097811 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4031101510262 | |
Codice del produttore | 9772130 | |
Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |