Esecuzione:
Occhiali di protezione sportivi a doppia lente con correzione integrata delle diottrie in tre diverse graduazioni. Particolarmente adatti per la lettura o per lavori di grande precisione. Con archetto nasale flessibile e stanghette estraibili.
La lente presenta un rivestimento con una leggera resistenza all’abrasione, senza però garantire una completa protezione anti-graffio come previsto dalla norma EN 166 (codice K).
Correzione + 2,5 dpt.
Norma:
EN 166; EN 170
Warning:
Uso previsto- Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
- Utilizzo come dispositivo di protezione individuale per lavori di grande precisione e come occhiali da lettura con correzione di +1,5 dpt, +2,0 dpt e +2,5 dpt.
- Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.
- Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme, gli occhiali di protezione devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all’impatto, cioè FT, BT o AT.
- Se la lettera indicante la resistenza all’impatto non è seguita dalla lettera T, gli occhiali di protezione devono essere usati contro le particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
- Non usare al posto degli occhiali di protezione con lenti correttive specifiche per chi porta gli occhiali.
- Non usare mentre si guida, si va in bicicletta o si è per strada.
- Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
- I componenti degli occhiali di protezione non sono sostituibili né intercambiabili.
- L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.