• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Occhiali di protezione a tutto campo uvex carbonvision

Codice art.: 096535

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura lenti 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
ID produttore 9175.260
Peso 46 g
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096535
Codice del produttore 9307375
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a tutto campo di ridotte dimensioni con un peso di soli 46 g. Sono tra gli occhiali più leggeri della loro categoria e la struttura sottile li rende facilmente abbinabili con gli altri DPI. Stabilità e tenuta eccezionali e comfort elevato grazie alla base in TPU flessibile e facile da pulire. Elevata resistenza ai graffi e protezione contro l'appannamento garantita dal rivestimento uvex supravision extreme.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati