{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení zorníku | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE | |
| Povlak skel | Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání | |
| Ochrana proti UV | UV400 | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| ID výrobce | 9175.260 | |
| Hmotnost | 46 g | |
| Druh produktu | Brýle pro komplexní ochranu |
| Katalogové číslo | 096535 | |
| Číslo výrobce | 9307375 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |