Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de seguridad integrales uvex carbonvision

Número de artículo: 096535

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
ID del fabricante 9175.260
Peso 46 g
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Identificación y clasificación

Número de artículo 096535
Número del fabricante 9307375
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales pequeñas con un peso de tan solo 46 g. Estas gafas se encuentran entre las más ligeras de su clase y, por su construcción estrecha, se pueden combinar bien con otros EPI. Extraordinario asiento de la junta y elevada comodidad de uso gracias a un apoyo de TPU flexible y fácil de limpiar. Elevada resistencia a los arañazos y ausencia de empañamiento gracias al recubrimiento uvex supravision extreme.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados