Detergente mani speciale Kresto® SPECIAL, Contenuto: 250ml

Codice art.: 095282 250
Prezzo per 1 Articolo (41,92 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,48 € / 1 Articolo
    (41,92 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    8,73 € / 1 Articolo
    (34,92 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
211 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di sporcizia: Sostanze di lavoro ad elevato potere adesivo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Kresto®
Confezione Flacone / tubo
Grado di sporcizia Sostanze di lavoro ad elevato potere adesivo
Tipo di prodotto Pulizia della pelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095282 250
EAN / GTIN 4016208819012
Codice del produttore KSP250ML
Produttore/persona responsabile SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Descrizione

Esecuzione:

Pasta speciale per la pulizia delle mani con solvente per la rimozione efficace di residui di sporco incrostato. L’agente esfoliante Astopon, non abrasivo, assicura una pulizia profonda senza danneggiare la pelle. Rischi: vernici, resine, colle, mastice, primer, colori alchidici e acrilici nelle officine di verniciatura e negli ambienti industriali. Caratteristiche: pasta con formulazione priva di acqua, agente esfoliante naturale e solvente delicato, priva di conservanti. Quasi inodore, senza siliconi.