• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti Pro Cut C, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094580 11
Sconto
11,47 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    7,85 € 11,47 € / 1 paia
  • da 10 paia
    9,55 € / 1 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.856 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094580 11
EAN / GTIN 4045197890610
Codice del produttore 094580 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut C. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per lavori di precisione con livello di protezione antitaglio C. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile per garantire una buona indossabilità e destrezza, che garantisce al contempo la massima traspirabilità. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio.
  • Per lavori di precisione con pezzi asciutti e oleosi.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.