Paio di guanti MASTER CUT B, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094416 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    8,11 € / 1 paia
  • da 12 paia
    6,76 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.561 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Cut
Denominazione originale prodotto GARANT Master Cut
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Codice EN 388 4X42B
Colore grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Fibra HPPE
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Piega del pollice rinforzata; Senza DMF
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 250 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094416 10
EAN / GTIN 4062406273491
Codice del produttore 094416 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio GARANT Master Cut. Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di maglia a 18 gauge. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un’ottima sensibilità tattile e un’elevata destrezza. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione al taglio B.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio. Per lavori di precisione.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.