Coppia di guanti GARANT GreenPlus, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094337 11
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.052 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 388 2121X
Colore verde; nero
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 11
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094337 11
EAN / GTIN 4067263723813
Codice del produttore 094337 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto multiuso sostenibile è realizzato per l’86% (oltre il 78% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 83 g per paio rispetto ai guanti multiuso in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Tecnologia di lavorazione a 18 maglie per un’eccellente sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in PU. Con funzionalità touchscreen. Precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti di lavoro asciutti.

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.