Guanti da meccanico Hybrid, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094005 6
Sconto
30,72 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    16,80 € 30,72 € / 1 paia
  • da 6 paia
    25,60 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
641 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 1
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Codice EN 388 4111X
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 6
Campo di applicazione Heavy Duty
Chiusura Chiusura a strappo
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Spandex
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica; Es. resistente all’abrasione; Senza DMF; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 240 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094005 6
EAN / GTIN 4062406295479
Codice del produttore 094005 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da meccanico robusto e al tempo stesso molto flessibile, ideale per svolgere attività complesse e manipolare oggetti pesanti e ingombranti. Il palmo è realizzato in skay simil-pelle estremamente resistente all’abrasione. L’imbottitura integrata permette inoltre l’assorbimento di urti e colpi, proteggendo ulteriormente la mano. Dorso elastico e al contempo traspirante per garantire il massimo comfort. Indice adatto per l’uso su touchscreen. Questa caratteristica consente all’utilizzatore di usare lo smartphone senza doversi togliere il guanto.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta.
  • In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità.
  • I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano.
  • Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non protegge da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.