• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura professionale, nera 36761, O2, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092964 46
Sconto
84,91 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 36761
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 46
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20347; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Zona del tallone chiusa si
Caratteristiche antistatiche no
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Classe di protezione O2
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092964 46
EAN / GTIN 4042035814814
Codice del produttore 36761 GR.46
Produttore/persona responsabile Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie UNI6.
  • Tomaia in pelle funzionale con struttura a nido d'ape.
  • Fodera interna traspirante con Silver Point.
  • Soletta Air Clima Comfort intercambiabile.
  • Morbida suola esterna in PU/TPU, antiscivolo.
  • Idrorepellente e resistente ai graffi.
  • Con trattamento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.