Sandalo di sicurezza, bianco 7131030, SB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092961 36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 7131030
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore bianco
Dimensioni EU 36
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20344; EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza ai combustibili della suola si
Classe di protezione SB
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Sandali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092961 36
Codice del produttore 7131030-36
Produttore/persona responsabile Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza della serie X-LIGHT.
  • Tomaia in pelle fiore, bianco.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Soletta antibatterica intercambiabile.
  • Suola esterna antiscivolo in PU.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC