• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calzatura professionale Clog, bianca 4050, OB, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092955 35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 4050
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore bianco
Dimensioni EU 35
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20344; EN ISO 20347
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Gomma
Proprietà antiscivolo si
Classe di protezione OB
Chiusura Chiusura a strappo
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092955 35
EAN / GTIN 4042035978073
Codice del produttore 4050 GR.35
Produttore/persona responsabile Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie NATURE.
  • Tomaia in pelle fiore forata.
  • Plantare di sughero rivestito di cuoio.
  • Cinturino per il tallone regolabile.
  • Suola esterna in gomma, antiscivolo.
  • Con trattamento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC