• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stivale di sicurezza nero DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092928 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Purofort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Colore nero
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092928 45
EAN / GTIN 8713197044970
Codice del produttore C762043.CH GR. 45
Produttore/persona responsabile Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Stivale di sicurezza di alta qualità PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY, per uso quotidiano in presenza di condizioni difficili. Con tomaia più corta e cinghie di tenuta per agevolarne l'inserimento e l'estrazione.
  • Tomaia Purofort® resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta in PU premium.
  • Suola esterna Purofort® di colore nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Qualità

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC