• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP WORK-IT, S5, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092923 36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WORK-IT
Denominazione originale prodotto DUNLOP WORK-IT
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo
Dimensioni EU 36
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345
Tomaia PVC
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Presa della scala
Classe di protezione S5
Caratteristica scarpa Es. resistente agli oli
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092923 36
EAN / GTIN 8713197371977
Codice del produttore NB2JF01.36
Produttore/persona responsabile Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza funzionale WORK-IT. Impermeabile e antiscivolo per garantire condizioni di lavoro sicure.
  • Tomaia in PVC.
  • Suola esterna in PVC, nero.

Uso:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG