Soletta, antracite Plantare comfort, HARD, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092866 36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie comfort
Colore grigio
Per un peso corporeo min. 86 kg
Per un peso corporeo max. 120 kg
Per numero di scarpa da 36
Per numero di scarpa fino a 36
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092866 36
EAN / GTIN 4062406281823
Codice del produttore 092866 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Plantare GARANT comfort. Nella zona del tallone è inserito un elemento ammortizzante in funzione del peso, in grado di assorbire le sollecitazioni prodotte dall’utilizzatore. I fori situati nella parte anteriore del piede garantiscono un’elevata traspirabilità e un comfort climatico ottimale.
Elemento ammortizzante duro per persone tra gli 86 e i 120 kg di peso.

Per:

Scarpa di sicurezza GARANT comfort.
n. art. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

Calzatura alta di sicurezza GARANT comfort.
N. art. 092074, 092075.

Sandalo di sicurezza GARANT comfort.
n. art. 092050, 092051, 092054, 092055.

Download & documenti

Della stessa famiglia "comfort" Visualizza tutto