• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Solette grigio/verdi Ortho-Soft ESD MEDIUM, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092825 47
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Ortho-Soft
Numero di scarpa UE 47
Colore grigio/verde
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092825 47
EAN / GTIN 4044348387696
Codice del produttore Z25700 47
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Soletta morbida con effetto ammortizzante sull'intera superficie di scorrimento per scaricare l'eccesso di pressione e dare sollievo alle zone più sensibili. Per scarpe ESD.
Sostegno rinforzato dell'arco longitudinale, particolarmente adatto per piedi normali e piedi piatti.

Uso:

Per tutte le scarpe Steitz Secura. In caso di sostituzione con una soletta strutturalmente equivalente, la scarpa mantiene le sue caratteristiche di protezione.