{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CX | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 43 | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Materiale mesh | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Classe di protezione | S1P | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | no | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; removable footbed | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092748 43 | |
| EAN / GTIN | 4043692340364 | |
| Produttore/persona responsabile | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |