• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stivali, nero NIKOLA black Mid ESD S2, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092739 37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NIKOLA
Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 37
Colore nero
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092739 37
EAN / GTIN 4030839376034
Codice del produttore 74310-37
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza da donna della serie ELTEN BUSINESS. La combinazione di lacci e chiusura lampo rende il modello facile da indossare e da togliere. La speciale forma da donna si adatta perfettamente all’anatomia del piede femminile, garantendo una migliore indossabilità per un livello di comfort elevato.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera interna in cuoio.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD.
  • Suola MONO-PU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati