• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092596 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VARIO DYNAMICS PRO
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 45
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092596 45
EAN / GTIN 4044348644706
Codice del produttore VDPRO1500VFNB45P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Serie VF con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e protezione antiperforazione in tessuto.
Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092597.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e nero)