Calzatura alta con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092544 37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VARIO DYNAMICS PRO
Denominazione originale prodotto VD PRO 1800 ESD S2 NB BOA
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blu; nero
Dimensioni EU 37
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola no
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Classe di protezione S2
Chiusura Lacci; Twist Lock
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa Per solette ortopediche; con fodera; Plantare estraibile
Materiale fodera interna Microfibra; Tessuto
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092544 37
EAN / GTIN 4044348550687
Codice del produttore VD PRO 1800 BOA NB 37
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura alta con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.
Sistema di chiusura a rotazione BOA®.
Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Con sottopiede in vero cuoio.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092545.
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.